KNF
KNFの 真空機器
KNFの 真空ポンプ・真空ユニット
真空コントローラー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19993165
品番
VC900
参考基準価格(税別)
¥510,000
販売価格(税込)
¥560,780
販売価格(税別)
¥
509,800
バスケットに入れる
タッチパネルとジョグダイヤルによる容易な操作で圧力を自動制御します。
幅(mm)
101
高さ(mm)
181
奥行(mm)
67
電圧(V)
100-240
電源
AC
吐出口径
(ID)Φ10mm
アズワン品番
3-5139-01
吸込口径
(ID)Φ10mm