※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
協和産業
協和産業の 真空機器
協和産業の 真空ポンプ・真空ユニット
オイルフリー真空ポンプ
商品レビューを投稿する
63日以内出荷
返品不可
63日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19993183
品番
DP-90V
参考基準価格(税別)
¥102,000
販売価格(税込)
¥108,878
販売価格(税別)
¥
98,980
バスケットに入れる
オイルレスのため使用時に環境を汚しません。高耐久性、低振動、低騒音でメンテナンスも容易です。
到達圧力(Pa)
-88000
排気速度(50/60Hz)(L/min)
77/90
アズワン品番
3-5230-02
幅(mm)
129
高さ(mm)
192
奥行(mm)
276
電圧(V)
100
電源
AC
到達真空度(kPa)
-93.2
吐出口径
Rc1/4
吸込口径
Rc1/4
ポンプの種類
ドライ
ドライポンプ種類
ピストン形