※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
協和産業
協和産業の 真空機器
協和産業の 真空ポンプ・真空ユニット
オイルフリー真空ポンプ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19993217
品番
DP-120VH
参考基準価格(税別)
¥105,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
オイルレスのため使用時に環境を汚しません。高耐久性、低振動、低騒音でメンテナンスも容易です。
到達圧力(Pa)
-94000
排気速度(50/60Hz)(L/min)
47/52
アズワン品番
3-5230-05
幅(mm)
129
高さ(mm)
195
奥行(mm)
276
電圧(V)
100
電源
AC
到達真空度(kPa)
-98.6
吐出口径
Rc1/4
吸込口径
Rc1/4
ポンプの種類
ドライ
ドライポンプ種類
ピストン形