Rocker
Rockerの 真空機器
Rockerの 真空ポンプ・真空ユニット
耐薬品性真空ポンプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19993287
品番
Chemker300
参考基準価格(税別)
¥155,400
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
耐薬品性に優れた、低騒音タイプです。
到達圧力(Pa)
12000
アズワン品番
3-6101-01
幅(mm)
112
高さ(mm)
209
奥行(mm)
203
電圧(V)
100
電源
AC
排気速度(50/60Hz)(L/min)
18/20
到達真空度(kPa)
10.7
吐出口径
Φ8mm
騒音値(dB)(50/60Hz)
50
吸込口径
Φ8mm