Rocker
Rockerの 真空機器
Rockerの 真空ポンプ・真空ユニット
耐薬品性真空ポンプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19993296
品番
Chemker410
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥191,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
耐薬品性に優れた、低騒音タイプです。
到達圧力(Pa)
1300
アズワン品番
3-6101-02
電圧(V)
100
電源
AC
排気速度(50/60Hz)(L/min)
16/20
吐出口径
Φ8mm
吸込口径
Φ8mm