GM-20S-AC ドライ真空ポンプ アズワン 19993305 GM-20S-AC ドライ真空ポンプ アズワン 19993305

ドライ真空ポンプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19993305 品番GM-20S-AC
参考基準価格(税別)¥94,600 販売価格(税込) ¥103,950
販売価格(税別)
94,500
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

オイルフリーでクリーンなダイアフラム式ドライポンプで、オイルによるコンタミネーションの心配がありません。ロータリーエバポレーターやクロマトグラムの真空用途に適しています。接ガス部はすべてPTFE(四フッ化エチレン)塗装なので耐蝕性に優れています。リークバルブ付きですので真空度の調節が可能です。圧力ゲージ付きですので真空度の確認に便利です。

到達圧力(Pa)-80000 アズワン品番3-6719-01 仕様1段式 幅(mm)270 高さ(mm)210 奥行(mm)130 電圧(V)100 電源AC 排気速度(50/60Hz)(L/min)20/24 吐出口径Φ8mm 騒音値(dB)(50/60Hz)50 到達真空度(MPa)-0.08 吸込口径Φ8mm ポンプの種類ドライ ドライポンプ種類ダイヤフラム形

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする