GM-20D-AC ドライ真空ポンプ アズワン 19993314 GM-20D-AC ドライ真空ポンプ アズワン 19993314

ドライ真空ポンプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19993314 品番GM-20D-AC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥129,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

オイルフリーでクリーンなダイアフラム式ドライポンプで、オイルによるコンタミネーションの心配がありません。ロータリーエバポレーターやクロマトグラムの真空用途に適しています。接ガス部はすべてPTFE(四フッ化エチレン)塗装なので耐蝕性に優れています。リークバルブ付きですので真空度の調節が可能です。圧力ゲージ付きですので真空度の確認に便利です。

到達圧力(Pa)-95000 アズワン品番3-6719-02 仕様2段式 幅(mm)350 高さ(mm)210 奥行(mm)130 電圧(V)100 電源AC 排気速度(50/60Hz)(L/min)20/24 吐出口径Φ8mm 騒音値(dB)(50/60Hz)50 到達真空度(MPa)-0.095 吸込口径Φ8mm ポンプの種類ドライ ドライポンプ種類ダイヤフラム形

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする