曜日別特売
DSA-2F-12W 小型DCダイヤフラムポンプ 電装産業 19993567

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

小型DCダイヤフラムポンプ

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード19993567品番DSA-2F-12W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥9,800

吐出ポンプ、吸引ポンプ(自吸式)として利用可能です。

種別EPDM空気・液体用寸法(mm)Φ27×61.8(突起部含まず)質量(g)60定格電圧(V)12接続口(mm)外径Φ4×8最高圧力80kPa以上流量(L/min)(液体)0.25空気流量(L/min)0.4以上アズワン品番2-9573-13真空到達度-45kPa以上

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
19993567DSA-2F-12W12109109DSA-2FT-12WDSA-2F-12W 小型DCダイヤフラムポンプ 電装産業 12109109小型DCダイヤフラムポンプ電装産業1個
8,998
税込9,898
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19993567
2023-10-23
用途: 情報カメラのウォッシャー液ポンプの代替えとして使用

現在使用中情報カメラのウォッシャー液ポンプが故障して型番を調べて手配すると複数回現場に行かなければならないので、緊急保守用に使用しました。オリジナルのポンプより性能が良く、消費電流は同程度です。

対象商品 : 19993567
2019-07-30
用途: 車のインタークーラー冷却用

噴霧器と併用して使用ですが、小型で設置場所も選ばず水量も良い感じです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤフラムポンプとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/525/
2022-10-13

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする