DLAB
DLABの 研究関連用品・実験用必需品
DLABの アスピレーター
DLABの 循環アスピレーター
アスピレーター
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19993838
品番
SAFEVAC
参考基準価格(税別)
¥125,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
液面レベルセンサーにより作業中のオーバーフローを防止します。実験に応じて排気速度を変更できます。本体台座部以外はオートクレーブ滅菌が可能です。チューブを外してもボトルが密閉状態を保つ安全設計です。
種別
本体
材質
本体/ABS樹脂、ボトル/PP(ポリプロピレン)、ハンドル/POM(ポリアセタール)、チューブ/シリコン
寸法(mm)
180×240×450
質量(kg)
3
容量(L)
(ボトル)4
電源(V)
AC100〜240(50/60Hz)
排気速度
1〜15mL/s
到達真空度
600hPa
アズワン品番
3-7050-01
商品タイプ
本体