8X10 ツヤケシクロSUS(+)スリムヘッドコ 大阪魂 19994016 8X10 ツヤケシクロSUS(+)スリムヘッドコ 大阪魂 19994016 8X10 ツヤケシクロSUS(+)スリムヘッドコ 大阪魂 19994016

ツヤケシクロSUS(+)スリムヘッドコ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100個) 注文コード 19994016 品番 8X10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,570
販売価格(税別)
8,700
長さ(mm)10 十字穴番号3 寸法D(mm)14 表面処理つや消し黒 寸法k(mm)鉄:1.5/SUS:2.0 ねじの呼びM8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする