※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
アズワン
アズワンの 樹脂素材
アズワンの ふっ素
アズワンの ふっ素樹脂型材
フッ素樹脂フィルム(FEP)210×297mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1袋(10枚)
注文コード
19995834
品番
FEP-0.025-A4
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥7,909
販売価格(税別)
¥
7,190
バスケットに入れる
厚さ(mm)
0.025
寸法(mm)
210×297
サイズ
A4
耐熱性
◎
連続使用温度(℃)
200
耐薬品性
◎
難燃性
94V-0
融点(℃)
270
耐候性
◎
アズワン品番
3-5587-02
商品豆知識
樹脂素材の種類と特長