※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
アズワン
アズワンの 樹脂素材
アズワンの ふっ素
アズワンの ふっ素樹脂型材
フッ素樹脂フィルム(FEP)1150×1m
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
19995956
品番
FEP-1-1m
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥175,000
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
厚さ(mm)
1
幅(mm)
1150
長さ(m)
1
耐熱性
◎
連続使用温度(℃)
200
耐薬品性
◎
難燃性
94V-0
融点(℃)
270
耐候性
◎
アズワン品番
3-5588-07
商品豆知識
樹脂素材の種類と特長