※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

フッ素樹脂フィルム(ETFE)1150mm×10m

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード19996087 品番ETFE-0.1-10m
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥79,600
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
厚さ(mm)0.1 幅(mm)1150 長さ(m)10 耐熱性 連続使用温度(℃)150 耐薬品性 難燃性94V-0 融点(℃)260 耐候性 アズワン品番3-5590-06

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ふっ素」にはこんなカテゴリがあります

シェアする