防水テープ リークシール テープ(RUST-OLEUM)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード19996156 品番
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

パイプやホースの漏れを防止する、シリコン製の自己融着テープです。
耐薬品性、耐水性に優れ、電気絶縁性にも優れています。
引っ張りながらテープ面同士を巻きつけることで、強い密着力を発揮します。
通常の絶縁テープとは違い、簡単にはがす事ができ、粘着剤を使用していないので、ベトベトしたノリ残りがありません。

半透明 テープ幅(mm)25.4 テープ長さ(m)3 種類自己融着 用途パイプ、ホース、コード、電線類など。 耐寒耐熱温度(℃)-65〜260

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ビニールテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする