※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
アズワン
アズワンの 樹脂素材
アズワンの ふっ素
アズワンの ふっ素樹脂型材
フッ素樹脂フィルム(PFA)1150×1m
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
19996175
品番
PFA-0.025-1m
参考基準価格(税別)
¥7,520
販売価格(税込)
¥8,261
販売価格(税別)
¥
7,510
バスケットに入れる
厚さ(mm)
0.025
幅(mm)
1150
長さ(m)
1
耐熱性
◎
連続使用温度(℃)
260
耐薬品性
◎
難燃性
94V-0
融点(℃)
305
耐候性
◎
アズワン品番
3-5592-02
商品豆知識
樹脂素材の種類と特長