- スチールボーセイ サンデーペイント 19996348

スチールボーセイ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1缶(16L)注文コード19996348品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
45,980

鉄筋のピンホールやクラック及びキズなどにできる錆を強力に防止
防錆効果は3~6ヶ月です
速乾性のうすい塗膜は、鉄筋の温度変化による伸縮に追従し、鉄筋と生コンとのとの付着を阻害いたしません。
無塗装鉄筋と比較した最大付着応力度の割合は99%(試験機関:一般財団法人 建材試験センター)
直径25mm、長さ5mの鉄筋を約400本塗れます

用途
コンクリート用鉄筋の一時防錆剤
使用方法
鉄筋の汚れ、油分、さびなどを除去し清浄にして下さい
塗装は刷毛、浸漬、スプレーのいずれも可能です
通常は1回塗りですが、膜厚が均一となるよう塗布して下さい
曲げ加工部分は黒皮が割れている事がありますので、増し割りして下さい
クリヤー(無色)特性速乾、防錆塗り面積(m2)約160主成分合成樹脂主な用途鉄、コンクリート危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1につき2,100/税込2,310
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

錆止め/錆転換剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする