※サンプル画像 (サイズはご確認ください)

1470-3P タフレッド アトム 19996594 1470-3P タフレッド アトム 19996594 1470-3P タフレッド アトム 19996594 1470-3P タフレッド アトム 19996594 1470-3P タフレッド アトム 19996594 1470-3P タフレッド アトム 19996594

タフレッド

(140件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(3双) 注文コード 19996594 品番 1470-3P
参考基準価格(税別)¥1,400 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

フィット感と耐久性のバランスが抜群な天然ゴムコーティング手袋。
背抜きコーティングなので通気性に優れています。
天然ゴムのすべり止めなので磨耗に強く、すべり止め効果が抜群です。

サイズS 全長(cm)20.9 中指長(cm)7 手の平幅(cm)9.2 手のひらまわり(cm)18.4 材質ナイロン レッド/ブラック 材質(すべり止め)天然ゴム ゲージ数13 機能通気性、伸縮性、耐久性 入数(双)3 トラスコ品番472-8181 厚さ(mm)1.3 質量(g)132

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:17

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 140
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-26
用途:
倉庫内のダンボール商品の取扱
リック株式会社 様

この手袋は我が職場の定番、花ですね。持った時の食い付きが抜群。他にも同じような商品が多く有るけど、手のひらへのフィット感と、ゴム引き部分の滑りにくさ、ついでに言うと背抜き部分がある為ベットリ感が無いのが良い。ほめすぎかな?

2025-11-17
用途:
農作業に使用
農・林・水産業

手にフィットして使いやすい。尚且つ耐久性もあるので。従来は布製の軍手を使っていましたが、もう戻れません。

2025-07-25
用途:
荷物の積み込み
製造業

グリップが効いて重い荷物も持ちやすいです。
何色かあると使い分けができてよいのですが・・・
品質的には満足しています。

2025-07-21
用途:
庭の作業用に
教育・研究機関

庭木の剪定作業や、野菜や果樹の作業に使っています。
重宝しております。

2025-07-17
用途:
掃除、荷物運搬

リピート購入です
CEマークも付いており環境負荷物質非含有対応品なので安心して使用しています

2025-10-13
用途:
鉄やステンレスの重い品物を運ぶときや押さえるときに使用
製造業

滑らず楽に品物が運べて良い。洗濯すると洗剤に負けてしまうのか、ゴム部分が少し溶けてくっつくのが気になるります。

2025-09-25
用途:
名前の通りタフ

ガソリンスタンドでの給油業務に使用しています。
毎週末に洗濯しながら使っていますが、ひと月は使えています。
結構タフです。

2025-09-01
用途:
建設現場での通常作業時
建設業・工事業

手にぴったりフィットするのでお気に入りの商品で、リピート購入しました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする