アクリル板

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 19996656 品番 -
参考基準価格(税別)¥1,090 販売価格(税込) ¥1,188
販売価格(税別)
1,080
厚さ(mm)20 幅(mm)100 長さ(mm)100 材質PMMA(アクリル) アズワン品番3-6595-01
注意
※素材自体の厚みにバラつきがあります。
※加工用の切板です。切断面は、切りっぱなしで、仕上げ加工等を行っておりません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:427

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19996778
2023-12-21
用途:
先端を差し替えるパーツのパーツ台にしています

先端を差し替えるパーツを差し込むパーツ台を作成しました。必要なパーツを即座に選ぶ事ができます。透明である事が重要で選びたいパーツを見やすく、取りやすくするする事ができました。パーツ選びがストレスなくできて快適です。

対象商品:
19996699
2022-11-25
用途:
加工サンプルとして使用
製造業

接着して2枚重ねとして厚くして使用しましたが、面が出ていて接着剤の厚みで綺麗に接着できました。

対象商品:
19996656
2020-11-06
用途:
治具作成
製造業

ミスミでサイズ指定で買えるアクリルブロックより安く厚みが均一で非常に加工しやすかった。
側面は荒いので加工前提の説明はあったほうがいいですね。

対象商品:
19996665
2020-11-09
用途:
スペーサーとして使用

あらかじめ他の方のレビューを見ていましたがやはりカットした4面は磨いていただいたほうが手間が減ってありがたい。

対象商品:
19996699
2019-10-31
用途:
作品展示台
製造業

上下面はきれいな仕上がりでした。
4側面は刃物で削ってあり、白く鈍い色になっていたので、自分で磨きあげました。
事前に側面の仕上がり具合もわかるとよかったです。

対象商品:
19996699
2020-05-25
用途:
撮影
デンドロフォト 様 (サービス業)

表面裏面はきれいですが、周りが磨かれておらず、切断したままのぎざぎざで
撮影時に映り込んでしまします。
この写真だと前面きれいに見えるし、説明にも磨いてませんなど書いておらず
ぶっちゃけ不良品というか使えないもの。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1982:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「アクリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする