曜日別特売
SBR-17MH ニッケル水素電池 YAESU(旧スタンダードホライゾン) 19996743

ニッケル水素電池

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード19996743品番SBR-17MH
参考基準価格(税別)¥1,900販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

充電して繰り返し使用できる電池パック(容量:最小値2400mAh/公称値2500mAh)
電池持続時間約39時間(送信6秒、受信6秒、待ち受け48秒の使用条件)

トラスコ品番770-4313適合機種CL70A質量(g)30アズワン品番64-9538-51
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19996743
2020-10-17
用途: 店内用インカムにて
自動車・二輪車・自転車関連業

店内連絡時にインカムを利用しています。電池が消耗しやすいので
小さいものですがある程度まとめて注文したら送料無料なので助かります

対象商品 : 19996743
2017-12-22
用途: インカムのバッテリーとして

標準装備のバッテリーと同じ物なので全く問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オプション トランシーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする