グリーンクロス
グリーンクロスの 業務用掲示板/活動表
グリーンクロスの 黒板シート
黒板用シートシール
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
19996953
品番
S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
チョークでの書き消し可能です。シールタイプなので簡単に黒板ができます。
取付け方法
シールタイプ
用途
黒板作製
仕様
表面:緑エンボス、裏面:糊付き
幅(mm)
500
長さ(m)
30
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※チョークを消す時は、固く絞った布で水拭きをおすすめいたします。
※常温のみでの使用環境下、火気厳禁。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
離島
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850