4X12 ブラックSUS316L(+)ナベコ 大阪魂 19997069 4X12 ブラックSUS316L(+)ナベコ 大阪魂 19997069 4X12 ブラックSUS316L(+)ナベコ 大阪魂 19997069

ブラックSUS316L(+)ナベコ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(1000個) 注文コード 19997069 品番 4X12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,955
販売価格(税別)
17,232
長さ(mm)12 十字穴番号2 寸法K(mm)2.6 寸法m(mm)4.2 寸法q(mm)2.03 ピッチP(mm)0.7 寸法dk(mm)7 ねじの呼びdM4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする