グリーンクロス
グリーンクロスの 業務用掲示板/活動表
グリーンクロスの 黒板シート
白インクジェットシート短期
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
タイプ
グレー糊、屋外(短期)、再剥離、マット
注文コード
19997172
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
コスト削減を追求したイベント用塩ビです。糊が再剥離の為、短期間で貼りかえるときに非常に便利です。
用途
展示会・イベント等の短期用
仕様
離型紙:紙
幅(mm)
1370
タイプ
グレー糊、屋外(短期)、再剥離、マット
長さ(m)
50
厚さ(μm)
95
紙管径(inch)
3
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※常温のみでの使用環境下、火気厳禁。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
離島
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850