酸性クリーナー 「ハルト」

(18件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(1L) 注文コード 19997477 品番 -
参考基準価格(税別)¥4,730 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

フォスファタイジング処理:皮膜中にリン酸塩皮膜が含まれるので耐熱硬化・防錆効果・塗装下地剤。
すべての金属のサビ(緑青・赤錆)だけでなくトイレの尿石・黒ずみ・水道水のカルキ・鉱物、食用油・スケール・エフロ・炭化した油・水アカ・カーペット等のもらい錆び・外壁タイルの黒ずみまで広範囲の素材の汚れが取れます。
塗料に付着したサビもハルトを塗布2時間後コスれば除去。

使用方法
洗浄の場合汚れた面に直接原液を塗って後は拭き取るか水で洗い流してください。
ハケ・ローラー・スプレーでムラなく塗ってください。
頑固な汚れの時(アルミ・ステンレスは除く)は、10分以上置いてから金属製のヘラ及びブラシで擦ってください。
原液使用です。一回で除去できない場合は、再度行ってください。
用途鉄・アルミ・真鍮・銅・鉛管・合金・メッキ・ステンレス・御影石・砂岩・ラスタータイル・磁器タイル・トイレ陶器他のサビ・汚れ落とし。 仕様JIS K 5674合格 危険物の類別非危険物
注意
※天然大理石・パールストーン・トラバーチン・ライムストーンはツヤがなくなります。
※ステンレス・アルミだけは、塗ってから5分で水処理5分以上置くと酸焼けして白くなって元に戻りません。
※本洗浄の前に必ずテストして素材への腐食・変色・光沢の安全性を確認してください。
※直接日光の当たる場所に置かないでください。
※幼児の手の届かない場所へ保管してください。
※他の化学薬品と混合しないでください。
※植栽等は養生してください。
※素材によっては乾燥する前に水拭きしてください。
※狭い場所では十分換気をしながら作業してください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:18

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 18
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-25
用途:
深流し等の清掃
製造業

水垢は良く取れます。サビはステンレスで奥まで入ってしまったものは取れませんでしたが、ある程度以上のサビは無理だろうと予想していたので十分きれいになったと感じました。

対象商品:
19997468
2023-06-14
用途:
バイクサビ取り
建設業・工事業

サビ部分にスプレーして、しばらく放置してさびを取る商品です。そこそこいけます。

2人が参考にしています
対象商品:
19997468
2023-06-20
用途:
汚れ落とし
エナジーライフ 様 (建設業・工事業)

ボトルが区別しやすく良い。普段使いではよく落ちるほう。

対象商品:
19997468
2022-11-27
用途:
こびりついた汚れの除去時に使用
Ocelot Factory 様 (卸売・小売業)

家庭用の色々な薬剤でも落ちなかった、こびりついた汚れの除去に使用しています。強酸性なので扱いには注意が必要ですが、汚れを溶かして落とすには役立っています。

3人が参考にしています
対象商品:
19997468
2021-10-14
用途:
掃除用
運輸・通信業

嫁さんがテレビで観て取り寄せです。便利だと言ってました

2人が参考にしています
対象商品:
19997477
2021-10-14
用途:
風呂、トイレなどのクリーニング
不動産業

酸系洗剤の使用がベターな汚れ取りに効く上に洗剤焼けなどが起こりにくく強力なのに使いやすい。

対象商品:
19997468
2022-03-05
用途:
設計

地下水使用で鉄分が多く茶ズミが落ちました。
すごい。

1人が参考にしています
対象商品:
19997468
2021-12-20
用途:
お風呂の鏡のくもりとり
製造業

風呂の鏡のくもりが軽くこするだけで綺麗になりました。

5人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「洗浄剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする