1670 プッシュリベット エーモン 19997714

1670 プッシュリベット エーモン 19997714 1670 プッシュリベット エーモン 19997714 1670 プッシュリベット エーモン 19997714

プッシュリベット

(20件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(2個) 注文コード19997714 品番1670
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

内装パネル作業時の交換用

用途フロントグリルなどに 材質POM 適合板厚(mm)5.5〜7 寸法J(mm)Φ11.0×11.0 適合車種マツダ車用 純正品番S51S51833 適合穴径(Φmm)7

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 20
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09935116
2023-05-18
用途:
エンジンルームカバー取付時
製造業

エンジンルームのカバー取付リベットが破損の為、交換用に使用。
使用上問題なく使用出来た。

対象商品:
09935125
2021-07-16
用途:
メンテナンス時
卸売・小売業

元のリベットと交換しましたサイズ、色、ぴったりでした。

対象商品:
09935143
2020-12-07
用途:
車のバンパー固定に
その他業種

ボルボに乗ってますが、ニッサンのが同じサイズで重宝してます。
ラインナップの豊富さは流石エーモンですね。

対象商品:
09935143
2020-02-02
用途:
補修用
製造業

純正のクリップとそん色なく使用できてます。問題ないです。

対象商品:
09935143
2018-05-21
用途:
ホンダのインサイトのフェンダー部分の金属とプラスチックの固定に使用。
医療法人博愛会 様 (医療・福祉・介護関連業)

迅速な対応ありがとうございました。使われていたものと同一でした。小包(送料500円)で送られてきましたがリベット2ヶで破損するようなものではないので82円の普通郵便だったらもっと助かりました。

対象商品:
09935143
2019-03-15
用途:
交換部品

純正品と同じで全く問題ありません。耐久性はまだわかりませんが、値段が安いので割れたらまた交換します。

対象商品:
09935116
2017-11-19
用途:
車修理
有限会社中原電器商会 様

普段使っている、問屋さんより安いので買いました。なくなったらまた買います

対象商品:
09935143
2018-06-14
用途:
車のクリップ交換

経年劣化により破損したため適合品として使用しました。問題なく使用できたので満足です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「排気系・内外装部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする