セーフティシューズ(ミドルカット)

(9件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 19997766 品番 AZ-51644
参考基準価格(税別)¥7,800 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

人気のミドルカットにデニムタイプ新登場。
履き口を広めに取り、足入れしやすく、特殊インソールで踵部分に10mmEVAを使用し足が疲れにくい。

サイズ(cm)25 甲被タイプ紐タイプ ネイビー 靴タイプスニーカー 形状ミドルカット 材質(アッパー)キャンパス 材質(先芯)鋼製先芯 種類セーフティーシューズ 標準質量(g/片足)450±10/26.0cm 足幅3E 材質(底部)合成ゴム

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:480

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19997757
2023-05-01
用途:
普段履きに
MIZUMOTO 様

素材が柔らかく履き心地が良いと思います。
少し古くなったら、作業靴にします

対象商品:
19997872
2020-11-03
用途:
疲れにくいので2足目購入

仕事で1日12時間位は履いてますが… 疲れにくいです。 少し紐を緩めにしていると、履いたり、脱いだりが楽に出来ます。 軽さもおすすめです。

2人が参考にしています
対象商品:
19997863
2018-12-08
用途:
現場内
建設業・工事業

軽くて歩きやすく、現場以外でも普段にも履いています。一見、安全靴にはみえないところが気に入りました。

2人が参考にしています
対象商品:
19997863
2018-02-02
用途:
運転手
農・林・水産業

履き心地はいいです。
何回も脱いだり、履いたりするのでかかとが
低いのは助かります。
あとはどのくらいもつかはこれからです。
もてばまた買いたいです。

2人が参考にしています
対象商品:
19997888
2017-04-10
用途:
普段 通勤時に履いています
製造業

通勤時 作業時に使用しています。
セーフティシューズですが、重さも違和感なく、デザインも良く、とても良いです。

1人が参考にしています
対象商品:
19997757
2017-06-20
用途:
作業靴
株式会社いわい 様 (その他業種)

見た目が安全靴に見えないので毎度購入似ておりますが、通気性がとても悪いのでそこだけ改善されたらいいなと思います。靴下も足もムレます。夏はちょっとキツイです。

2人が参考にしています
対象商品:
19997802
2016-10-27
用途:
バイク整備
ホッタモートサプライ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

なんと言ってもこのオシャレでカジュアルなデザイン。ただ残念なのは、着脱を容易にとかかとを低くしてるあるが、これではミドルカットの意味がないような気がする。

1人が参考にしています
対象商品:
19997802
2019-02-12
用途:
作業靴
モトショップドゥーテック 様

普段26.5のところ通販ともあり27を購入しましたが、かなりキツイです。全体的に細身で、特に指の付け根付近の幅が細いです。中央の紐を通す編み上げ部分は商品画像の2倍ほどに広げた状態になります。ミドルカットとありますが、クルブシ半分を覆うくらいの浅い靴です。商品画像の通りの形状では履けません。私は日本人標準の足と思いますが、少し大きめを買ったにもかかわらず何せ窮屈です。

4人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。
貴重なご意見誠にありがとうございます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする