5X16 ツヤケシクロSUS316L(+)ナベコ 大阪魂 19998101 5X16 ツヤケシクロSUS316L(+)ナベコ 大阪魂 19998101 5X16 ツヤケシクロSUS316L(+)ナベコ 大阪魂 19998101

ツヤケシクロSUS316L(+)ナベコ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(500個) 注文コード 19998101 品番 5X16
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,826
販売価格(税別)
16,205
長さ(mm)16 十字穴番号2 表面処理つや消し黒 寸法K(mm)3.3 寸法m(mm)4.9 寸法q(mm)2.73 ピッチP(mm)0.8 寸法dk(mm)9 ねじの呼びdM5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする