AZ-59902 ソックスシューズ TULTEX(タルテックス) 19998317 AZ-59902 ソックスシューズ TULTEX(タルテックス) 19998317 AZ-59902 ソックスシューズ TULTEX(タルテックス) 19998317 AZ-59902 ソックスシューズ TULTEX(タルテックス) 19998317 AZ-59902 ソックスシューズ TULTEX(タルテックス) 19998317 AZ-59902 ソックスシューズ TULTEX(タルテックス) 19998317

ソックスシューズ

(20件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 19998317 品番 AZ-59902
参考基準価格(税別)¥4,600 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

素足感覚のソックスシューズ新登場。
折りたためて持ち運びが便利。
ゴム底で滑りにくい。
ノーマーキング仕様。

サイズ(cm)24〜24.5 材質(アッパー)ナイロン(ウェルト) ブラック ウィズEEE 用途訪問介護、引越し、運送業、内装業、飛行機内、バス内、室内履き(事務所・会場・体育館・外反母趾の方)に。 サイズS 標準質量(g/片足)80±10/Lサイズ 機能耐滑性 材質(底部)合成ゴム 靴タイプスリッパ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:524

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 20
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-22
用途:
内装作業時
ハンドマン・サービス合同会社 様 (建設業・工事業)

足にフィットし、靴底もしっかりしているので室内作業にはとっても良い商品だと思います。

対象商品:
19998344
2023-07-19
用途:
飛行機
株式会社ヒートテクノ 様

出張に持参しています
乗り物の中 ホテルで使用しています
つぶれて小さくなるので持ち運びに便利です

対象商品:
19998317
2021-12-25
用途:
ハウスクリーニング作業時
momoクリーン&グラフィック 様 (サービス業)

現場で愛用して5年ほど経ちます。
シューズの底が割と厚めなので、脚立に登っても滑りにくく安心です。
ただ、つま先は穴が空きやすい。。。
補強してもらえたらなお良し。

2人が参考にしています
対象商品:
19998317
2021-03-08
用途:
新築の建物などに入る際に使用
不動産業

シューズカバーの使用も考えたが、かさばらず手ごろに利用でき、滑ることもないので新築建物内で作業靴から履き替えたり便利に使っている

1人が参考にしています
対象商品:
19998344
2020-08-15
用途:
内装作業時に

今までは普通の上履きを使用していたがこちらは軽くて作業が楽です。つま先がもう少し厚ければなお安心して履けます。

1人が参考にしています
対象商品:
19998326
2020-03-07
用途:
引っ越し
サービス業

大変良い。
もう少しはきやすかったら良い、ちょっと小さく感じる。

2人が参考にしています
対象商品:
19998344
2019-05-20
用途:
室内で脚立を使用する作業、メンテナンス
建設業・工事業

裏がしっかりグリップが効いており、デザインもいいため購入して良かったです。
予備としてもう1足購入検討しています。

1人が参考にしています
対象商品:
19998317
2019-02-18
用途:
88才の母の室内履き用
不動産業

履きやすくグリップ力もあるので、スリップ防止、転倒回避に効果的と思い購入しました。今まで仕様していたヨガソックスより自由度は落ちますが、耐久性はこちらの方がありますし、不本意に脱げてしまう事がありませんので、安全性はかなり高くなりました。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スリッパ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする