100110 0010 極上 筋違 黒 大塚刷毛製造 19998405

100110 0010 極上 筋違 黒 大塚刷毛製造 19998405
100110 0010 極上 筋違 黒 大塚刷毛製造 19998405

極上 筋違 黒

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1本板幅(mm)30主な用途塗装用注文コード19998405品番100110 0010
参考基準価格(税別)¥7,910販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
7,698

●細筋でしなやかで弾力性が高い高級馬毛を使用。●大きいサイズの刷毛、ミニローラーでも塗装が出来ない細かい箇所の塗装に最適。

形状筋違質量(g)約39種類刷毛全高(mm)約210サイズ(号)10毛丈(mm)45材質(毛)馬毛(天尾)主な用途塗装用毛色黒色玉厚(mm)22板幅(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする