※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

シート型乾燥剤(ドライヤーン(R))

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10枚×5袋) 注文コード 19998765 品番 塩化カルシウム+パルプ 小
参考基準価格(税別)¥4,300 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

薄いシート状で形が一定のため場所をとりません。

種別塩化カルシウム+パルプ 小 厚さ(mm)1 寸法(mm)40×80 アズワン品番3-5167-01

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19998783
2020-10-22
用途:
熱帯魚のエサ
製造業

熱帯魚のエサに入れています。薄いので小さい容器に入れても邪魔にならないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「保存/デシケーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする