大塚刷毛製造
大塚刷毛製造の 刷毛(ハケ)
大塚刷毛製造の 油性塗料用刷毛
塗来 錆止め用 厚口
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
19998825
品番
100830 0020
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月4日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
抜群の塗料含み、化繊独特のツッパリ感を解消。滑らかかつしなやかな塗り感を実現。錆止め塗料が”伸びる”刷毛。
毛丈(mm)
55
玉厚(mm)
24
形状
筋違
種類
刷毛
サイズ(号)
20
材質(毛)
PBT
主な用途
錆止め用
毛色
胡麻色
板幅(mm)
48
RoHS指令(10物質対応)
対応