※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大塚刷毛製造
大塚刷毛製造の 刷毛(ハケ)
大塚刷毛製造の 油性塗料用刷毛
塗来 錆止め用 厚口
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
19998834
品番
100830 0025
参考基準価格(税別)
¥2,260
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
抜群の塗料含み、化繊独特のツッパリ感を解消。滑らかかつしなやかな塗り感を実現。錆止め塗料が”伸びる”刷毛。
毛丈(mm)
55
玉厚(mm)
25
形状
筋違
種類
刷毛
サイズ(号)
25
材質(毛)
PBT
主な用途
錆止め用
毛色
胡麻色
板幅(mm)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応