曜日別特売
100831 0025 塗来 錆止め用 薄口 大塚刷毛製造 19998868

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

塗来 錆止め用 薄口

(1件のレビュー)
翌日出荷翌日出荷とは
板幅60(mm)
毛丈51(mm)
サイズ25()
玉厚21(mm)
内容量1本注文コード19998868品番100831 0025
参考基準価格(税別)¥1,900販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

抜群の塗料含み、化繊独特のツッパリ感を解消。滑らかかつしなやかな塗り感を実現。錆止め塗料が”伸びる”刷毛。

毛丈(mm)51玉厚(mm)21形状筋違種類刷毛サイズ(号)25材質(毛)PBT主な用途錆止め用毛色胡麻色板幅(mm)60RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19998843
2017-05-05
用途: 塗装
建設業・工事業

塗料の含みと吐き出しがよく、作業がはかどりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする