ニッソーファイン
ニッソーファインの 研究関連用品・実験用必需品
ニッソーファインの 保存/デシケーター
ニッソーファインの 乾燥剤(シリカゲル 等)
乾燥剤ニッソードライMS(両面吸収タイプ)MS-200(5個入)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(5個)
注文コード
19998939
品番
MS-200
参考基準価格(税別)
¥5,620
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
GHS CLP規則上の国別言語対応が不要で、国別の言語表示をすることなく使用できます。最大吸湿量は自重の400%です。低温度領域でも吸湿力が大きく、一定の吸湿力を維持できます。
用途
防錆、除湿、防湿、調湿
仕様
最大吸湿量:約400%(25℃・90%R.H.環境時)
材質
塩化マグネシウム
寸法(mm)
203×155
質量(g)
160/個
アズワン品番
3-5641-02