アズワン
アズワンの 椅子
アズワンの ラウンドチェア
円座キャスターチェアー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19999149
品番
DCC-1
参考基準価格(税別)
¥14,500
販売価格(税込)
¥15,840
販売価格(税別)
¥
14,400
バスケットに入れる
座面中央のスリットにより腰や臀部の座圧を和らげ、座り疲れを減少させます。座面径が大きく厚みがありますので、安定した座り心地です。
座面高さ(mm)
430〜560
色
ブラック
キャスター
あり
背もたれ
なし
座高(mm)
430〜560
高さ調節
可
アズワン品番
3-5945-01