アズワン
アズワンの 椅子
アズワンの ラウンドチェア
ラボチェア(静電タイプ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19999203
品番
RC-SU
参考基準価格(税別)
¥34,000
販売価格(税込)
¥37,290
販売価格(税別)
¥
33,900
バスケットに入れる
背面と座部、キャスターは静電仕様のため、静電気を嫌う作業にも適しています。背もたれは前後に30mmの可動幅で調整ができます。座部、背もたれは弾力性に優れ、長時間の作業に適しています。
材質
背・座部/ビニールレザー張り(ウレタンクッション)、脚部/アルミ合金
質量(kg)
約5.3
全高(mm)
660〜800
座高(mm)
450〜590
アズワン品番
3-6548-01
仕様
座面サイズ:Φ350mm
キャスター
Φ50mmナイロン製(導電仕様)
昇降方式
ガスシリンダー式