アズワン
アズワンの 椅子
アズワンの ラウンドチェア
ラボチェア(静電タイプ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19999219
品番
RC-SU(リング付き)
参考基準価格(税別)
¥38,800
販売価格(税込)
¥42,570
販売価格(税別)
¥
38,700
バスケットに入れる
背面と座部、キャスターは静電仕様のため、静電気を嫌う作業にも適しています。背もたれは前後に30mmの可動幅で調整ができます。座部、背もたれは弾力性に優れ、長時間の作業に適しています。
材質
背・座部/ビニールレザー張り(ウレタンクッション)、脚部/スチール
質量(kg)
約6.0
全高(mm)
700〜840
座高(mm)
460〜600
アズワン品番
3-6548-02
仕様
座面サイズ:Φ350mm
種別
リング付き
キャスター
Φ50mmナイロン製(導電仕様)
昇降方式
ガスシリンダー式