大塚刷毛製造
大塚刷毛製造の 刷毛(ハケ)
大塚刷毛製造の 合成樹脂塗料用刷毛
正宗 筋違 白
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
19999315
品番
100886 0015
参考基準価格(税別)
¥2,520
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
●ダメ込みから中塗り、上塗りまで使える万能タイプ。
●毛材には腰があり耐久性に富んだ山羊の尾の毛と、白毛製品に腰を与えるのに使用される山羊の脇腹の毛の2種類を使用しています。
形状
筋違
サイズ(号)
15
刷毛幅(mm)
40
毛丈(mm)
37
毛色
白色
玉厚(mm)
17
寸法(mm)
40
質量(g)
約37.5
種類
刷毛
全高(mm)
約184
材質(毛)
混毛(ヤンオ・スペシャル)
RoHS指令(10物質対応)
対応