大塚刷毛製造
大塚刷毛製造の 刷毛(ハケ)
大塚刷毛製造の ダメ込み・隅切り用刷毛
極上 筋違 胡麻
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
19999534
品番
100912 0015
参考基準価格(税別)
¥2,190
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
腰感のある山羊の尾毛を使用した刷毛です。
形状
筋違
種類
刷毛
サイズ(号)
15
毛丈(mm)
45
材質(毛)
山羊毛(ヤンオ)
主な用途
塗装用
毛色
胡麻色
玉厚(mm)
20
板幅(mm)
37
RoHS指令(10物質対応)
対応