マスフローコントローラー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19999754 品番PA01PS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥72,300
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
出力端子
背面
SET/OUT:表示切換スイッチに連動
仕様●流量設定:ポテンションメータにて可変(0〜5V)●電源出力:±15V/250mA、+5V/500mA 種別表示設定付制御電源 パネルマウント型 表示0.0〜1999(F.S.レンジをご指定下さい) 使用環境温度5〜50℃、湿度30%〜80%(結露無き事) 適合コネクタD-sub9(ソケットコネクタ) アズワン品番3-5064-12 表示切替SET/OUT:正面スイッチにて切替 入力電源(V)AC85〜264

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流量計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする