マスフローコントローラー

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可 24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20000068 品番 C1005
参考基準価格(税別)¥104,000 販売価格(税込) ¥113,300
販売価格(税別)
103,000

熱式流量センサーは外部温度影響を受けにくいです。スタート時のフローサージ現象を抑制します。

ガスの種類H2 アズワン品番3-5070-05 フルスケール流量1SLM 仕様(外部リークレート)1×10-7Pa・m3/sec(He)以下 材質(接ガス部)SUS316、PTFE、フッ素ゴム 寸法(mm)127×25.5×100 バルブ形式N/Oノーマルオープン 電源+15VDC±5% 60mA、-15VDC±5% 150mA 再現性±0.2%FS 耐圧(MPa)1(G) 接続1/4in.SWL相当 通信方式アナログ0〜5VDC(D-Sub9Pinコネクタ) 入出力アナログ信号(0〜5VDC) 流量精度±2%FS(精度保証範囲15〜35℃) 使用圧力範囲(kPa)50〜300 応答性6sec 流量制御範囲5〜100%FS

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流量計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする