大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の アプセット小ねじ
GBステン(+)アプセットコ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全51種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
20000420
品番
8X55(ゼン
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,906
販売価格(税別)
¥
7,187
バスケットに入れる
長さ(mm)
55
十字穴番号
3
ピッチ(mm)
1.25
寸法s(mm)
13
寸法k(mm)
5.5
ねじの呼びd
M8
ねじ部長さ(mm)
全ねじ