大塚刷毛製造
大塚刷毛製造の 刷毛(ハケ)
大塚刷毛製造の 合成樹脂塗料用刷毛
影武者 長柄 筋白
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
20000444
品番
101868 0050
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
●合成樹脂塗料用刷毛薄口タイプで腰感と耐久性が有り、仕上げ・補修・タッチアップなどに良い長柄タイプの刷毛。●腰があり滑らかな塗り感で作業性抜群。
用途
●合成樹脂塗料用に。
サイズ
50
質量(g)
約41
種類
刷毛
全高(mm)
約295
毛丈(mm)
37
材質(毛)
山羊毛(ヤンオ)
主な用途
合成樹脂用
毛色
白色
玉厚(mm)
10
刷毛幅(mm)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応