10X20 GBステン(+)アプセットコ 大阪魂 20000517 10X20 GBステン(+)アプセットコ 大阪魂 20000517 10X20 GBステン(+)アプセットコ 大阪魂 20000517

GBステン(+)アプセットコ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(50個) 注文コード 20000517 品番 10X20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,548
販売価格(税別)
8,680
長さ(mm)20 十字穴番号4 ピッチ(mm)1.5 寸法s(mm)17 寸法k(mm)7 ねじの呼びdM10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする