大塚刷毛製造
大塚刷毛製造の 刷毛(ハケ)
大塚刷毛製造の 水性塗料用刷毛
天狗水性 筋違 白
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
20000557
品番
102501 0020
参考基準価格(税別)
¥3,210
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
ソフトな腰あたり、返しの良い水性塗料用刷毛。
毛の抜けないしっかりした造り、たっぷりした毛厚に加え塗料含みやまとまりの良さも抜群です。
刷毛目が均一で仕上がりが能率的に得られます。
形状
筋違
用途
水性塗料刷毛
種類
刷毛
サイズ(号)
20
毛丈(mm)
50
材質(毛)
馬毛(振毛)
主な用途
水性用
毛色
白色
玉厚(mm)
27
板幅(mm)
48
RoHS指令(10物質対応)
対応