大塚刷毛製造
大塚刷毛製造の 刷毛(ハケ)
大塚刷毛製造の 水性塗料用刷毛
天狗水性 筋違 白
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
20000566
品番
102501 0025
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,260
この商品は
板幅
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ソフトな腰あたり、返しの良い水性塗料用刷毛。
毛の抜けないしっかりした造り、たっぷりした毛厚に加え塗料含みやまとまりの良さも抜群です。
刷毛目が均一で仕上がりが能率的に得られます。
形状
筋違
用途
水性塗料刷毛
種類
刷毛
サイズ(号)
25
毛丈(mm)
50
材質(毛)
馬毛(振毛)
主な用途
水性用
毛色
白色
玉厚(mm)
27
RoHS指令(10物質対応)
対応