大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の アプセット小ねじ
GBステン(+)アプセットコ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全51種類を一覧で見る
内容量
1袋(40個)
注文コード
20000639
品番
12X45
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,016
販売価格(税別)
¥
17,287
バスケットに入れる
長さ(mm)
45
十字穴番号
4
ピッチ(mm)
1.75
寸法s(mm)
19
寸法k(mm)
8
ねじの呼びd
M12