別誂 白水性 平 白

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 20000654 品番 102564 0030
参考基準価格(税別)¥8,740 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598

ソフトな腰あたり、返しの良い水性塗料用刷毛。●毛の抜けないしっかりした造り、たっぷりした毛厚に加え、塗料含みやまとまりの良さも抜群です。●刷毛目が均一ば仕上がりが能率的に得られます。●エマルジョン塗料対応の逸品。

形状 用途水性塗料に。 種類刷毛 サイズ(号)30 毛丈(mm)67 材質(毛)馬毛(振毛) 主な用途水性用 毛色白色 玉厚(mm)26.5 板幅(mm)82 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする