のぞみ 筋違 赤

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード20000706 品番102701 0030
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月25日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥6,910 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898
形状筋違 種類刷毛 サイズ(号)30 毛丈(mm)45 材質(毛)PBT 主な用途水性用 毛色赤色 玉厚(mm)24 板幅(mm)70 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする