大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の ナベ小ねじ
サビナイBステン(+-)ナベコ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全51種類を一覧で見る
内容量
1袋(1000個)
注文コード
20000788
品番
4X8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥11,294
販売価格(税別)
¥
10,267
バスケットに入れる
長さ(mm)
8
十字穴番号
2
寸法t(mm)
1.4
寸法k(mm)
2.6
寸法m(mm)
4.2
寸法n(mm)
1
寸法q(mm)
2.03
ピッチP(mm)
0.7
寸法dk(mm)
7
ねじの呼びd
M4