※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

すすき 筋違 胡麻

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 20000943 品番 102738 0010
参考基準価格(税別)¥1,330 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

化繊刷毛とは思えない塗料含みの良さ。作業性に差がつくウェーブ繊維仕様。

形状筋違 毛丈(mm)38 玉厚(mm)16 種類刷毛 サイズ(号)10 材質(毛)PBT 主な用途見切り用 毛色胡麻色 板幅(mm)30 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする